{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code wisselplaat | BDMT 170408 | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 4 | |
Aantal wisselplaten | 8 | |
Maximale snijdiepte ap max | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 52 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 1704 | |
Wisselplaatschroef | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227655 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526413 | |
Nummer fabrikant | THN03966 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hoekfrees 90° MECH17 50/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 616,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 591,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 1.033,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 1.242,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselplaten | 8 | 8 | 16 | 20 |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inwendige koeling | nee | ja | ja | ja |
Snijkant-⌀ DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Instelhoek κ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximale snijdiepte ap max | 30 | 28 | 39,5 | 59 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |