{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 4 | |
Aantal wisselplaten | 16 | |
Maximale snijdiepte ap max | 39,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 55 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 1335.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215579 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197455338 | |
Nummer fabrikant | 215579 50/4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut hoekfrees 90° 50/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 1.033,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 591,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 1.242,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselplaten | 16 | 8 | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 4 | 4 | |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | AP.. 1335.. | AP.. 1805.. | |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Maximale snijdiepte ap max | 39,5 mm | 28 mm |