{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code wisselplaat | BDMT 170408 | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 6 | |
Aantal wisselplaten | 24 | |
Maximale snijdiepte ap max | 59 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 85 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 1704 | |
Wisselplaatschroef | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227655 100/6 | |
EAN/GTIN | 4960664579303 | |
Nummer fabrikant | THN03956 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoekfrees 90° MECH17 100/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 1.733,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.993,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 40 | 40 |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 6 | 6 |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 85 | 93 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Instelhoek κ | 90 | 90 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |