{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code wisselplaat | BDMT 170408 | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 6 | |
Aantal wisselplaten | 24 | |
Maximale snijdiepte ap max | 59 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 85 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 1704 | |
Wisselplaatschroef | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227655 80/6 | |
EAN/GTIN | 4960664579297 | |
Nummer fabrikant | THN03954 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoekfrees 90° MECH17 80/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 1.645,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 947,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselplaten | 24 | 12 |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 6 | 6 |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 85 | 50 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 80 | 80 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |