{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code wisselplaat | BDMT 170408 | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 4 | |
Aantal wisselplaten | 12 | |
Maximale snijdiepte ap max | 45 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 70 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 1704 | |
Wisselplaatschroef | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227655 63/4 | |
EAN/GTIN | 4960664579280 | |
Nummer fabrikant | THN03952 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MECH17, met boring, ⌀ D / Zeff: 63/4mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 796,97
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 963,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 1.166,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 4 | 4 | 4 |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen; Circulair frezen; Ramping | Hoekfrezen |
Inwendige koeling | nee | ja | ja |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Maximale snijdiepte ap max | 45 mm | 55 mm | 47 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |