Hoekfrees 90° MECX 17/3XL mm

Artikelnummer: 227100 17/3XL
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 17 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Afkoppellengte L1 20 mm
Totale lengte Ltotaal 130 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 31 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 32 mm
Rampinghoek αmax 0,88 graden
Rampinglengte L voor αmax 13 mm
geschikte wisselplaat BD.. 0703
Wisselplaatschroef 229707 (T6; 0,45 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227100 17/3XL
EAN/GTIN 4960664462681
Nummer fabrikant THN03551

Omschrijving

Omschrijving:

Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanloopfrezen enz.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen