{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 26 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 25 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 160 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 49 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 50 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,52 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 0703 | |
Wisselplaatschroef | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227100 26/5XL | |
Nummer fabrikant | THN03571 |