{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 17 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
⌀ D3 | 7 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 17 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 18 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,91 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 6 mm | |
geschikte wisselplaat | BD.. 0703 | |
Wisselplaatschroef | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227100 10/1 | |
EAN/GTIN | 4960664462735 | |
Nummer fabrikant | THN03602 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Hoekfrees 90° MECX, cilinderschacht, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 10/1mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 186,21
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 129,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte Ltotaal | 80 mm | 80 mm |
geschikte wisselplaat | BD.. 0703 | AP.. 1003.. |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden |
⌀ D3 | 7 mm | 7 mm |
Rampinghoek αmax | 1,91 graden | 2,94 graden |
Rampinglengte L voor αmax | 6 mm | 4,85 mm |