Alternatief product:

Frees-wisselplaat BDMT 070304 ER-JT, voor hoekfrees, PR1210, Type: GG

Artikelnummer: 227156 GG
Korting
12,79 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDMT 070304 ER-JT
Type GG
Hoekradius 0,4 mm
Soort PR1210
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,09 − 0,16 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227156 GG
EAN/GTIN 4960664622580
Nummer fabrikant TKA00286

Toepassingstabel

GG(G)
K
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D. Exact 90° tot ap = 4 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Frees-wisselplaat BDMT 070304 ER-JT, voor hoekfrees, PR1210, Type: GG

Frees-wisselplaat BDMT 070304 ER-JT, voor hoekfrees, PR1210, Type: GG

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
12,79 €
€ 11,40
op aanvraag
Op voorraad
1.065 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 15,12
vanaf 10  Stuks
€ 12,60
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,22
vanaf 10  Stuks
€ 11,85
op aanvraag
Op voorraad
1.167 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
20,52 €
€ 5,70
vanaf 10  Stuks
17,10 €
€ 4,75
Hoekradius 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
ISO-code wisselplaat BDMT 070304 ER-JT APMT 133504 ER APMT 060204 ER AN.U 120604
Snijmateriaal HM HM HM HM
Type GG GG GG GG
Voeding fz per tand 0,09 − 0,16 mm 0,18 mm 0,08 mm 0,15 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen