• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Frees-wisselplaat BDMT 070304 ER-JT, voor hoekfrees, PR1810, Type: GG

Artikelnummer: 227159 GG
Nieuw product.
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDMT 070304 ER-JT
Type GG
Hoekradius 0,4 mm
Soort PR1810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,09 − 0,16 mm
Soort PR1810
Coating gecoat
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227159 GG
EAN/GTIN 4960664026463
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

GG(G)
K
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.Exact 90° tot ap = 4 mm.