Hoekfrees 90° MECX 20/5XL mm

Artikelnummer: 227100 20/5XL
Korting
338,88 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 20 mm
    Aantal snijkanten Z 5
    Schachtuitvoering cilinderschacht
    Instelhoek κ 90 graden
    Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
    Inwendige koeling ja
    Maximale snijdiepte ap max 6 mm
    Afkoppellengte L1 20 mm
    Totale lengte Ltotaal 110 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 17 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 37 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 38 mm
    Rampinghoek αmax 0,72 graden
    Rampinglengte L voor αmax 16 mm
    geschikte wisselplaat BD.. 0703
    Wisselplaatschroef 229707 (T6; 0,45 Nm)
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 227100 20/5XL
    EAN/GTIN 4960664462810
    Nummer fabrikant THN03628

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Verbeterde productiviteit ook bij instabiele bewerkingsomstandigheden door zeer smalle steek. Geringe snijkrachten en hoge stabiliteit voor een geringe vibratieneiging. Maakt meerdere freeswerkzaamheden mogelijk zoals helicoïdaal frezen, aanloopfrezen enz.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen