HELI3MILL hoekfrees 80/5 mm

Artikelnummer: 226490 80/5
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Ramping; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Snijkant-⌀ DC 80 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Ramping; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
⌀ D3 75,6 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 155 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 159 mm
Helicoïdaal frezen ap 3,7 mm
Rampinghoek αmax 0,9 graden
Rampinglengte L voor αmax 833,9 mm
geschikte wisselplaat TD..1505..
Fabrikantnummer HM390 FTD D080-5-27-15
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226490 80/5
EAN/GTIN 7291075313093
Nummer fabrikant 3106399

Omschrijving

Uitvoering:

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoek-wisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouders. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HELI3MILL hoekfrees  80/5 mm

HELI3MILL hoekfrees 80/5 mm

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 706,00
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 780,00
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 536,00
Aantal snijkanten Z 5 5 5
Opnameboring-⌀ 27 mm 27 mm 27 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm 50 mm 50 mm
geschikte wisselplaat TD..1505.. BG.. 15L5.. ZDHT 1505
Schachtuitvoering met boring met boring met boring
Snijkant-⌀ DC 80 mm 80 mm 80 mm
Instelhoek κ 90 graden 90 graden 90 graden