{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI3MILL | |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Totale lengte Ltotaal | 45 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 58,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 121 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 125 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 3,8 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,2 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 625,39 mm | |
geschikte wisselplaat | TD..1505.. | |
Fabrikantnummer | HM390 FTD D063-5-22-15 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226490 63/5 | |
EAN/GTIN | 7291075313314 | |
Nummer fabrikant | 3107285 |