HELI3MILL hoekfrees 50/5 mm

Artikelnummer: 226490 50/5
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Ramping; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Ramping; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
⌀ D3 45,6 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 95 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 99 mm
Helicoïdaal frezen ap 3,9 mm
Rampinghoek αmax 1,6 graden
Rampinglengte L voor αmax 468,99 mm
geschikte wisselplaat TD..1505..
Fabrikantnummer HM390 FTD D050-5-22-15
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226490 50/5
EAN/GTIN 7291075313284
Nummer fabrikant 3106799

Omschrijving

Uitvoering:

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoek-wisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouders. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).