HELI3MILL hoekfrees, met boring, ⌀ DC / aantal snijkanten Z: 40/5mm

Artikelnummer: 226486 40/5
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Ramping; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Snijkant-⌀ DC 40 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Ramping; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
⌀ D3 36 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 76,4 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 79 mm
Helicoïdaal frezen ap 3,2 mm
Rampinghoek αmax 1,6 graden
Rampinglengte L voor αmax 289,98 mm
geschikte wisselplaat TP..1003..
Fabrikantnummer HM390 FTP D040-5-16-10
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 226486 40/5
EAN/GTIN 7291075314076
Nummer fabrikant 3106423

Omschrijving

Uitvoering:

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoek-wisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouders. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).