{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI3MILL | |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 96,4 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 99 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 3,1 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,2 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 386,69 mm | |
geschikte wisselplaat | TP..1003.. | |
Fabrikantnummer | HM390 FTP D050-6-22-10 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226486 50/6 | |
EAN/GTIN | 7291075314090 | |
Nummer fabrikant | 3106425 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL hoekfrees 50/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 574,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 566,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 364,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 365,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 569,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Freestoepassing | Ramping ;Ramping ;Plungen | Hoekfrezen | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping | Circulair frezen ;Ramping ;Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | TP..1003.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.. 130708 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |