{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI3MILL | |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Totale lengte Ltotaal | 45 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 122,4 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 125 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 2,9 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,9 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 515,62 mm | |
geschikte wisselplaat | TP..1003.. | |
Fabrikantnummer | HM390 FTP D063-7-22-10 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226486 63/7 | |
EAN/GTIN | 7291075314144 | |
Nummer fabrikant | 3107284 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL hoekfrees 63/7 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 653,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 643,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 597,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 7 | 7 | 7 |
Freestoepassing | Ramping ;Ramping ;Plungen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | TP..1003.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Instelhoek κ | 90 | 90 | 90 |
Serie | HELI3MILL | Softcut® | Power Tang |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |