{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | SO.. 0836.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 214908 63/7 | |
EAN/GTIN | 4045197674678 | |
Nummer fabrikant | 214908 63/7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI smalle steek, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 63/7mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 643,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 597,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 7 | 7 |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | 63 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |