{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | SO.. 0836.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 214908 80/8 | |
EAN/GTIN | 4045197674685 | |
Nummer fabrikant | 214908 80/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI smalle steek, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 80/8mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 729,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 707,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 740,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
443,00 €
€ 225,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 569,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 4 mm |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |