{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale snijdiepte ap max | 6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | SO.. 0836.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 214906 80/7 | |
EAN/GTIN | 4045197674487 | |
Nummer fabrikant | 214906 80/7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI wijde steek, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 80/7mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 707,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 501,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 740,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 443,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 569,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Wisselplaatschroevenset | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |