{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Plungen; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 8 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
geschikte wisselplaat | WNMU 0806.. | |
Wisselplaatschroef | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 225615 80/5 | |
EAN/GTIN | 4960664647682 | |
Nummer fabrikant | THN04701 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MFWN, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 80/5mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 580,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 780,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 536,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
geschikte wisselplaat | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden |