Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 80/7mm

Artikelnummer: 222065 80/7
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 80 mm
Aantal snijkanten Z 7
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 63 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie 3,5 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 143 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 158 mm
Rampinghoek αmax 0,33 graden
Rampinglengte L voor αmax 62,4 mm
Wisselplaatafmeting 10
geschikte wisselplaat SOMT..
Wisselplaatschroef 229718 (15IP; 3,5 Nm)
Instelhoek κ 10 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 222065 80/7
EAN/GTIN 4960664707683
Nummer fabrikant THN07676

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 80/7mm

Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 80/7mm

op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 630,50
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 388,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 497,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 388,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 474,00
Instelhoek κ 10 graden 15 - 27 graden 9 graden 15 - 27 graden 15 - 30 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping Circulair frezen; Ramping Circulair frezen; Ramping; Plungen Circulair frezen; Ramping Circulair frezen; Circulair frezen
Totale lengte Ltotaal 63 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
geschikte wisselplaat SOMT.. RD..12T3 XD.. 09T308 RD..12T3 RPK.1204M0T
Schachtuitvoering met boring met boring met boring met boring met boring
Snijkant-⌀ DC 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Fz Helix 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7