{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 39 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 2 mm | |
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie | 5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 27 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 102 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,54 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 38 mm | |
Wisselplaatafmeting | 14 | |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | |
Wisselplaatschroef | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Instelhoek κ | 10 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 222065 63/5SL | |
EAN/GTIN | 4960664707737 | |
Nummer fabrikant | THN07693 |