{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie | 3,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,43 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 14,4 mm | |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
Wisselplaatschroef | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 222060 32/2 | |
Nummer fabrikant | THN07552 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees MFH Harrier 32/2 mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 142,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 209,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
geschikte wisselplaat | SOMT.. | XDM.120516 |
Snijkant-⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 15 | 16 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 47 | 48 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Rampinglengte L voor αmax | 14,4 | 12,34 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |