{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijving | 15IP | |
Schroefdraad | M4 | |
Lengte L | 7,5 mm | |
Aanhaalmoment | 3,5 Nm | |
Producttype | Schroef |
Artikelnummer | 229717 | |
EAN/GTIN | 4960664708314 | |
Nummer fabrikant | TPC05535 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
€ 13,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|||
Aandrijving | 15IP | 15IP | 15IP |
Aanhaalmoment | 3,5 Nm | 3 Nm | 3 Nm |
Schroefdraad | M4 | M4 | M4 |
Lengte L | 7,5 mm | 10 mm | 13,3 mm |
Producttype | Schroef | Schroef | Schroef |