Hogevoedingsfrees MFH Harrier met draad, voor wisselplaten SO..

Artikelnummer: 222060 25/2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtvorm met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
⌀ D3 8 mm
maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie 3,5 mm
Totale lengte Ltotaal 35 mm
Opnamedraad M M12
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 33 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Rampinghoek αmax 2,79 graden
Rampinglengte L voor αmax 7,4 mm
geschikte wisselplaat SOMT..
Wisselplaatafmeting 10
Wissel plaat- schroef 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 222060 25/2
Kopiëren
EAN/GTIN 4960664712458
Kopiëren
Nummer fabrikant THN07550
Kopiëren
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen