{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie | 3,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 63 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,92 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 22,4 mm | |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
Wisselplaatschroef | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 222060 40/4 | |
EAN/GTIN | 4960664712526 | |
Nummer fabrikant | THN07557 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees MFH Harrier 40/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 367,89
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 315,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 351,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamedraad M | M16 | M16 | M16 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Plungen ;Ramping | Circulair frezen ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Circulair frezen ;Plungen |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 | 78 | 78 |
Rampinglengte L voor αmax | 22,4 | 25,43 | 27,55 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |