{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 28 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 49 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 54 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,89 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 19,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221960 28/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741120 | |
Nummer fabrikant | THN07518 |