Hogevoedingsfrees MFH mini met draad, voor wisselplaten LOGU, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 16/2mm

Artikelnummer: 221960 16/2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schaftausführung met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Verspaningsstrategie HPC
Innenkühlung ja
⌀ D3 9 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Totale lengte Ltotaal 25 mm
Aufnahmegewinde M M8
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 25 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 30 mm
Rampinghoek αmax 2,35 graden
Rampinglengte L voor αmax 7,3 mm
passende Wendeschneidplatte LOGU 0303..
Wendeplattenschraube 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 221960 16/2
EAN/GTIN 4960664741038
Nummer fabrikant THN07500
Fabrikant KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de