{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 101 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 33 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,52 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 11,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221955 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664741366 | |
Nummer fabrikant | THN07623 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Frees voor hoge voedingen MFH mini 20/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 255,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 251,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 233,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 50 | 35 | 50 |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Snijkant-⌀ DC | 20 | 20 | 20 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 33 | 32 | 34 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 | 38 | 38 |
Rampinghoek αmax | 1,52 | 2,26 | 1,62 |