{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 | 60 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 43 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,05 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 16,3 mm | |
geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
Wisselplaatschroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221955 25/4 | |
EAN/GTIN | 4960664741380 | |
Nummer fabrikant | THN07625 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Frees voor hoge voedingen MFH mini, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/4mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 309,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 286,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 |
Totale lengte Ltotaal | 117 mm | 140 mm |
Inwendige koeling | ja | ja |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Rampinghoek αmax | 1,05 graden | 1,15 graden |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees |