Hoge voedingsfrees 7792VX 80/6 mm

Artikelnummer: 221908 80/6
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 80 mm
    Aantal snijkanten Z 6
    Schachtuitvoering met boring
    Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    ⌀ D3 53 mm
    Maximale snijdiepte ap max 3,5 mm
    Totale lengte Ltotaal 50 mm
    Opnameboring-⌀ 27 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 133 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 158 mm
    Rampinghoek αmax 0,38 graden
    Rampinglengte L voor αmax 52,3 mm
    Wisselplaatafmeting 16
    geschikte wisselplaat XE.. 1605
    Wisselplaatschroef 229920 (TP20; 7,6Nm)
    Instelhoek κ 16 graden
    Fz Helix 0,7
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 221908 80/6
    EAN/GTIN 4059782503533
    Nummer fabrikant 5667006

    Omschrijving

    Omschrijving:

    de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen