{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | XELW160512-SR-D | |
Wisselplaatafmeting | 16 | |
Type | GG | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | SC3025 | |
Snijmateriaal | HM | |
Programmeerradius bij ap max | 4,18 mm | |
Voeding fz per tand | 0,3 mm - 2 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 221933 16 | |
EAN/GTIN | 4059782505773 | |
Nummer fabrikant | 5655817 |