{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | AlTiN | |
Snijkant-⌀ D | 20 mm | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Verzinkboorpunthoek | 90 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Fasenfrezen | 45 | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
⌀ D2 | 4 | |
Afkoppellengte L1 | 8 | |
Totale lengte L | 25 mm | |
DUO-LOCK interface | DL20 | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 80 mm | |
Sleutelwijdte SW | 16 Nm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Producttype | Inschroeffrees |
Artikelnummer | 220359 20 | |
EAN/GTIN | 4034221131379 | |
Nummer fabrikant | DL20E1018UK2000W90DA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 20 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 169,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 158,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 130,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 6 | 3 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 | 90 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Type | N | N | N |
Snijkant-⌀ D | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Inschroeffrees | Inschroeffrees | Inschroeffrees |