{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | AlTiN | |
Snijkant-⌀ D | 16 mm | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Verzinkboorpunthoek | 90 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Fasenfrezen | 45 | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
⌀ D2 | 3,2 | |
Afkoppellengte L1 | 6,4 | |
Totale lengte L | 20 mm | |
DUO-LOCK interface | DL16 | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 60 mm | |
Sleutelwijdte SW | 13 Nm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Producttype | Inschroeffrees |
Artikelnummer | 220359 16 | |
EAN/GTIN | 4034221103215 | |
Nummer fabrikant | DL16E1018UK1600W90DA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 123,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 106,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 8 | 6 | 3 |
Totale lengte L | 20 mm | 30,1 mm | 37,3 mm |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 | 90 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Type | N | N | N |
Snijkant-⌀ D | 16 mm | 16 mm | 16 mm |