{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | AlTiN | |
Snijkant-⌀ D | 10 mm | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Verzinkboorpunthoek | 90 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Fasenfrezen | 45 | |
Type | N | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
⌀ D2 | 2 | |
Afkoppellengte L1 | 4 | |
Totale lengte L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK interface | DL10 | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 20 mm | |
Sleutelwijdte SW | 8 Nm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Producttype | Inschroeffrees |
Artikelnummer | 220359 10 | |
EAN/GTIN | 4034221102973 | |
Nummer fabrikant | DL10E1016UK1000W90DA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 10 mm
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
€ 56,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 12,5 | 26,9 |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Type | N | N |
Snijkant-⌀ D | 10 | 10 |
Producttype | Inschroeffrees | Inschroeffrees |