{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verzink-⌀ D | 22 mm | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Minimale ⌀ dmin | 11 mm | |
Afkoppellengte L1 | 41 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | 260142 | |
Wisselplaatschroef | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Verzinkhoek | 180 graden | |
Producttype | Verzinkboren |
Artikelnummer | 217160 22 | |
EAN/GTIN | 4045197552570 | |
Nummer fabrikant | 217160 22 |