Meelopende verzinkfrees 180° 10 mm

Artikelnummer: 217160 10
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Verzink-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
  • Verzinkhoek: 180
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verzink-⌀ D 10 mm
    voor DIN-cilinderkopbouten M5
    Schachtuitvoering Weldonschacht
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    Aantal snijkanten Z 1
    Minimale ⌀ dmin 4 mm
    Afkoppellengte L1 15 mm
    Totale lengte Ltotaal 85 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 12 mm
    geschikte wisselplaat 260142
    Wisselplaatschroef 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
    Verzinkhoek 180 graden
    Producttype Verzinkboren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 217160 10
    EAN/GTIN 4045197707345
    Nummer fabrikant 217160 10

    Omschrijving

    Norm:

    DIN 974-1 serie 1 (voor DIN-cilinderkopbouten).

    Tip:

    De aanbevolen wisselplaten hebben een hoekradius van 0,4 mm. Bij gebruik van platen met afwijkende hoekradiussen wordt de maat ⌀ dmin (zie tabel) niet bereikt!
    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen