{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verzink-⌀ D | 20 mm | |
voor DIN-cilinderkopbouten | M12 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Minimale ⌀ dmin | 9 mm | |
Afkoppellengte L1 | 41 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 102 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | 260142 | |
Wisselplaatschroef | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Verzinkhoek | 180 graden | |
Producttype | Verzinkboren |
Artikelnummer | 217160 20 | |
EAN/GTIN | 4045197552556 | |
Nummer fabrikant | 217160 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Meelopende verzinkfrees 180° 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 236,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 1 | 1 |
Afkoppellengte L1 | 41 | 30 | 44 |
Totale lengte Ltotaal | 102 | 95 | 98 |
geschikte wisselplaat | 260142 | TO.. 0902 | SP.T1204.. |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 | 20 | 20 |
Producttype | Verzinkboren | Verzinkboren | Verzinkboren |