Meelopende verzinkfrees 180° 21 mm

Artikelnummer: 217160 21
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Verzink-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
  • Verzinkhoek: 180
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verzink-⌀ D 21 mm
Schachtuitvoering Weldonschacht
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 2
Minimale ⌀ dmin 10 mm
Afkoppellengte L1 41 mm
Totale lengte Ltotaal 105 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
geschikte wisselplaat 260142
Wisselplaatschroef 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Verzinkhoek 180 graden
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217160 21
EAN/GTIN 4045197552563
Nummer fabrikant 217160 21

Omschrijving

Norm:

DIN 974-1 serie 1 (voor DIN-cilinderkopbouten).

Tip:

De aanbevolen wisselplaten hebben een hoekradius van 0,4 mm. Bij gebruik van platen met afwijkende hoekradiussen wordt de maat ⌀ dmin (zie tabel) niet bereikt!
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.