{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verzink-⌀ D | 16 mm | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Minimale ⌀ dmin | 5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
geschikte wisselplaat | 260142 | |
Wisselplaatschroef | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Verzinkhoek | 180 graden | |
Producttype | Verzinkboren |
Artikelnummer | 217160 16 | |
EAN/GTIN | 4045197552501 | |
Nummer fabrikant | 217160 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Meelopende verzinkfrees 180° 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 205,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 219,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 1 |
Afkoppellengte L1 | 30 | 37 |
Totale lengte Ltotaal | 92 | 86 |
geschikte wisselplaat | 260142 | SP.T09T3.. |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht |
Verzink-⌀ D | 16 | 16 |
Schacht-⌀ Ds h6 | 12 | 16 |