KOMET® wisselplaat P25M 26-660

Artikelnummer: 216700 26-660

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,36 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
383 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoekradius 0,5 mm
Soort P25M
Snijmateriaal HM
ISO-code wisselplaat TOHX 140305 EN
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216700 26-660
EAN/GTIN 2050002046610

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
120
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met spaanbreker rondom.

T.b.v.:

Verzinkfrees nr. 216600 en 216620.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen