KOMET® verzinker 45°, Weldonschacht, Voor DIN-schroeven met verzonken kop: M18

Artikelnummer: 216600 M18
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor DIN-schroeven met verzonken kop Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee
  • Verzinkhoek: 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verzink-⌀ D 16 mm
voor DIN-schroeven met verzonken kop M18
Schachtuitvoering Weldonschacht
Inwendige koeling nee
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselplaten 2
Maximale afschuin-⌀ Dmax 34 mm
Totale lengte Ltotaal 100 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
geschikte wisselplaat TO.. 1403
Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 26-660
Wisselplaatschroevenset 239653 10IP (2,8 Nm)
Verzinkhoek 90 graden
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216600 M18
EAN/GTIN 4047109013025
Nummer fabrikant F10 00091

Omschrijving

Toepassing:

Voor het afbramen van ronde en lange gaten en voor het frezen van trapeziumvertande groeven. Voor verzinkingen volgens DIN fijn voor DIN-schroeven M10 − M20.
Stabiele bedrijfsomstandigheden zijn een voorwaarde (niet geschikt voor boormachines).

Tip:

Voor geschikte driekantige wisselplaten zie 216700; 216740; 216770.