KOMET® verzinker 45° M12

Artikelnummer: 216600 M12
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor DIN-schroeven met verzonken kop Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee
  • Verzinkhoek: 90

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verzink-⌀ D 11 mm
voor DIN-schroeven met verzonken kop M12
Schachtuitvoering Weldonschacht
Inwendige koeling nee
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselplaten 2
Maximale afschuin-⌀ Dmax 23 mm
Totale lengte Ltotaal 100 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
geschikte wisselplaat TO.. 0902
Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 14-6603
Wisselplaatschroevenset 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Verzinkhoek 90 graden
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216600 M12
EAN/GTIN 4047109013001
Nummer fabrikant F10 00061

Omschrijving

Toepassing:

Voor het afbramen van ronde en lange gaten en voor het frezen van trapeziumvertande groeven. Voor verzinkingen volgens DIN fijn voor DIN-schroeven M10 − M20.
Stabiele bedrijfsomstandigheden zijn een voorwaarde (niet geschikt voor boormachines).

Tip:

Voor geschikte driekantige wisselplaten zie 216700; 216740; 216770.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen