KOMET® Wisselplaat, K10, Omschrijving: 14-6603

Artikelnummer: 216740 14-6603

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,14 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 18,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoekradius 0,4 mm
Soort K10
Snijmateriaal HM
ISO-code wisselplaat TOHX 090204 EN
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216740 14-6603
EAN/GTIN 4047109062160
Nummer fabrikant W30 14660.3321

Toepassingstabel

GG(G)
K
150
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

met spaanbreker rondom.
Omdat de frees van een vrije snede is voorzien, is een extra afschuining aangebracht. Vrijloophoek 15°.

T.b.v.:

verzinkfrees nr. 216600 en 216620.