{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verzink-⌀ D | 19 mm | |
voor DIN-schroeven met verzonken kop | M20 | |
Schachtvorm | Weldonschacht | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselplaten | 2 | |
Maximale afschuin-⌀ Dmax | 37 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
geschikte wisselplaat | TO.. 1403 | |
Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 | 26-660 | |
Wisselplaatschroevenset | 239653 10IP (2,8 Nm) | |
Verzinkhoek | 90 graden | |
Producttype | Verzinkboren |
Artikelnummer | 216600 M20 | |
EAN/GTIN | 4047109013032 | |
Nummer fabrikant | F10 00101 | |
Fabrikant | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |