KOMET® verzinker 45° M16

Artikelnummer: 216600 M16
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor DIN-schroeven met verzonken kop Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee
  • Verzinkhoek: 90

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verzink-⌀ D 12 mm
    voor DIN-schroeven met verzonken kop M16
    Schachtuitvoering Weldonschacht
    Inwendige koeling nee
    Aantal snijkanten Z 2
    Aantal wisselplaten 2
    Maximale afschuin-⌀ Dmax 30 mm
    Totale lengte Ltotaal 100 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
    geschikte wisselplaat TO.. 1403
    Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 26-660
    Wisselplaatschroevenset 239653 10IP (2,8 Nm)
    Verzinkhoek 90 graden
    Producttype Verzinkboren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 216600 M16
    EAN/GTIN 4047109003972
    Nummer fabrikant F10 00081

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor het afbramen van ronde en lange gaten en voor het frezen van trapeziumvertande groeven. Voor verzinkingen volgens DIN fijn voor DIN-schroeven M10 − M20.
    Stabiele bedrijfsomstandigheden zijn een voorwaarde (niet geschikt voor boormachines).

    Tip:

    Voor geschikte driekantige wisselplaten zie 216700; 216740; 216770.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen