KOMET® wisselplaat P25M 32-050

Artikelnummer: 216700 32-050

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,64 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort P25M
Snijmateriaal HM
ISO-code wisselplaat TOHT 160408 EN
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216700 32-050
EAN/GTIN 4047109064409
Nummer fabrikant W59 32050.0803

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
120
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met spaanbreker rondom.

T.b.v.:

Verzinkfrees nr. 216600 en 216620.