{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelbereik afschuinhoek | 10-80 | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
geschikte wisselplaat | TO.. 1604 | |
Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 | 32-050 | |
Wisselplaatschroef | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Cassette | 219958 | |
Klemschroef voor cassette | 219946 | |
Producttype | Verzinkboren |
Artikelnummer | 216620 25 | |
EAN/GTIN | 4045197133526 | |
Nummer fabrikant | 216620 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Verstelbare verzinker 25 mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 332,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 238,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 2 | 1 |
Afkoppellengte L1 | 30 | 40 | 49 |
Totale lengte Ltotaal | 95 | 120 | 105 |
geschikte wisselplaat | TO.. 1604 | 260150 | SP.T1204.. |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 | 16 | 25 |
Producttype | Verzinkboren | Verzinkboren | Verzinkboren |