{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelbereik afschuinhoek | 10-80 | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
geschikte wisselplaat | TO.. 0902 | |
Wisselplaat nr. 216700; nr. 216740; nr. 216770 | 14-660 | |
Wisselplaatschroef | 219843 (8IP; 1,2 Nm) | |
Cassette | 219957 | |
Klemschroef voor cassette | 219945 | |
Producttype | Verzinkboren |
Artikelnummer | 216620 20 | |
EAN/GTIN | 4045197133519 | |
Nummer fabrikant | 216620 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Verstelbare verzinker 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 236,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 226,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 2 | 1 |
Afkoppellengte L1 | 30 | 41 | 44 |
Totale lengte Ltotaal | 95 | 102 | 98 |
geschikte wisselplaat | TO.. 0902 | 260142 | SP.T1204.. |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 | 16 | 20 |
Producttype | Verzinkboren | Verzinkboren | Verzinkboren |